※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖シャツ 1303
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ミストブルー
サイズ
LL
注文コード
58589983
品番
1303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
程よくゆとりを持たせたシルエットとソリッドなデザインが魅力の綿100%企業ユニフォームの代表格
色
ミストブルー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
仕様
ネック吸汗ニット&メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
バスト(cm)
116
色番
4
ネック(cm)
43