- PCチョコレートモールド A-5011 Tシャツとネクタイ ノーブランド 58641601

- PCチョコレートモールド A-5011 Tシャツとネクタイ ノーブランド 58641601
- PCチョコレートモールド A-5011 Tシャツとネクタイ ノーブランド 58641601

PCチョコレートモールド A-5011 Tシャツとネクタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58641601品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)Tシャツ:33×27×h4、ネクタイ:45×15×h6容量(g)Tシャツ:約3、ネクタイ:約3本体寸法(mm)185×95×h24コード671000100耐熱温度(℃)-10~140
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする