三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEER-JS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
MC5020
注文コード
58680815
品番
SEER1203EFER-JS MC5020
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MC5020
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.3
形状
正方形90°
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
片面