画像準備中

チップ SRFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 58681165 品番 SRFT12 MP8010
参考基準価格(税別)¥17,140 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質MP8010 形状正方形90° 厚さ(mm)3 切刃長さ(mm)12 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする