三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ SRFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
58681174
品番
SRFT16 MP8010
参考基準価格(税別)
¥17,620
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
MP8010
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4
切刃長さ(mm)
16
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった