サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 58714455 品番 M3x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,074
販売価格(税別)
7,340

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。
小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。
ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。
塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。

用途
連続ねじ締め作業の時に。
タップ加工を省きたい時に。
切粉が出ると困る時に。
厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。
塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)10 ねじの呼びM3 頭部ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下穴をあけて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする