丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の つまみねじ
JOYボルト 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
58717106
品番
M6x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,993
販売価格(税別)
¥
13,630
バスケットに入れる
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。
景観デザイン性があるボルトです。
用途
デザイン性を求める施工に。
長さ(mm)
10
色
ライトベージュ
ねじピッチ(mm)
1
材質(頭)
樹脂
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、スパナやモンキーレンチで行うと樹脂頭部の六角コーナーが変形することがありますので必ず二面幅寸法に適合した六角ソケットをご使用ください。