日動工業
日動工業の テーブル・椅子セット
日動工業の デスク&チェアー
2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58931848
品番
NCHA-03T-GY
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
テーブルにもなる折りたたみイスです。
生地は900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティングです。
付属品
ドリンクホルダー、収納バッグ
材質
900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティング、フレーム:スチールパイプ
質量(kg)
5.2
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:545×740×750、イス:545×615×855
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×120×840
連続耐荷重(kg)
テーブル:20、イス:120
商品説明動画
参考になった