防水カブセ蓋プールボックス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59030666 品番 BP-101010G
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RoHS2指令に対応しています。

種別カブセ防水蓋 ライトグレー タイプHI 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59030693
2024-03-12
用途:
配線改修作業等
株式会社大日光・エンジニアリング 様

箱板の厚みがあり、防水がしっかりしていたので耐久的に安心して使用出来る

対象商品:
59030763
2021-06-08
用途:
屋外配線工事
サービス業

今回2回目の購入です。また次回も必要になったら購入しようと思います。

対象商品:
59030693
2020-10-11
用途:
DIY配線工事

防水型なので購入しました。
機能的には満足してます。
もう少し安く入手できるとよいですね。

対象商品:
59030641
2018-05-07
用途:
防水部でのPF管接続

強度が十分あり穴あけ作業も容易でした、もう少し小型の製品も使ってみたいです。

対象商品:
59030763
2018-05-02
用途:
電気工事
サービス業

安くて品質も良く気持ちよく作業が出来ました。また買おうと思っています。

対象商品:
59030675
2018-07-18
用途:
タイマー収納箱
佐久間社寺株式会社 様

外分に置くタイマー保護用に使用、ちょっと小さくてきつかった、もう一サイズ大きい物にすれば良かった、物は丈夫で良かった。

対象商品:
59030711
2017-05-28
用途:
家庭の屋外配線変更に使用
農・林・水産業

見た目、防水性、加工、取り付けやすさ、とても良い製品だと思います。

対象商品:
59030693
2015-11-05
用途:
水槽内でのポンプ結線等

値段の割には、他社製品と見劣りしない完成度です。今後も引き続き使用していきたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする