【種 たね タネ】サラダ ルッコラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092428 品番570252
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

葉や花にゴマのような香りと爽やかな辛さを持つ、サラダや炒め物に向くハーブです。イタリア料理の定番です。

容量(mL)3.8 タイプ まきどき北海道:5月中旬〜9月中旬、寒地:5月中旬〜9月中旬、平地:4月上旬〜7月中旬、9月上旬〜10月中旬、暖地:3月中旬〜6月下旬、9月中旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする