アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】耐病春大根 夏の恵
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092541
品番
704254
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐病性と耐暑性に優れ、播種期の幅が広く作りやすい大根です。肉質はち密でやわらかく、生食・煮食ともに好適です。
容量(mL)
6.5
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬〜8月中旬、寒地:4月上旬〜6月下旬、8月上旬〜9月上旬、平地:3月下旬〜6月下旬、8月下旬〜9月中旬、暖地:3月中旬〜6月下旬、9月上旬〜9月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。