アストロ
アストロの キッチン・調理用品
アストロの ふきん(カウンタークロス 等)
不織布ふきん くりふきん グレー 3本セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59101571
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【吸水性・速乾性の良いマルチクロス】通気性、吸水性、速乾性に優れた洗って繰り返し使えるカウンタークロス。
用途
【ミシン目入りで簡単にカットできる】ミシン目の入ったロールで、簡単に切り取って使いたいときにすぐ使える。【油汚れなどもサッと拭き取りが可能】油汚れなどもサッと拭き取りができる。台拭き、食器拭き、お掃除などに。【汚れたら取り替えできるので衛生的】1ロールでたっぷり50枚分。汚れが気になったら取り替えできるので衛生的。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
[1本]約幅70×奥行70×高さ195・[1カット(枚)]約幅195×長さ300
色
グレー
質量(g)
370