アストロ
アストロの キッチン・調理用品
アストロの ワイン・酒・バー用品
缶ケースまるごとすっきりカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59101625
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【内側撥水加工】ポリエチレンコーティングを施した麻生地使用。
用途
【何でも収納】缶ビールを箱ごと収納。ワインボトルもすっぽり。トイレットペーパーを収納したりと用途は様々。雑誌や新聞の保管にもご使用いただけます。【タテヨコ自在】面ファスナーでフタをしっかり留めれば、タテにもヨコにも置けます。
材質
麻(ポリエチレンコーティング)・ポリエステル
寸法(mm)
約幅135×奥行285×高410
色
ベージュ系
質量(g)
180
収納量
目安:350mL×24缶ケース 1箱(箱のサイズ・形状によっては入らない場合があります。)
注意
※