アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
キッチンおしぼり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59113541
品番
KFS42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
吸水性、保水性にすぐれたソフトで丈夫な綿のパイル織りのキッチンおしぼりです。お手ふきや食器用、食卓用と幅広い用途に使えます。
材質
綿100%
色
ピンク、イエロー、パープル、ブルー
入数(枚)
5
奥行(mm)
本体:1
幅(cm)
本体:37
高さ(cm)
本体:25