250MTS8M1280【ワケあり】 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 59162279 250MTS8M1280【ワケあり】 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 59162279

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59162279 品番 250MTS8M1280【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,130 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト形MTS8M ベルト幅(mm)25 歯数160 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1280 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1280 ベルト呼び幅250 高さ(mm)5.3 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする