ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの セラミックヒーター
脱衣所セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59171485
品番
DWC-A120P-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!
冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。
人感センサー搭載。
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
送風モードで夏場も快適に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
操作器:約0.6
本体質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×133×362
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー
電源コード(m)
約2