エビス[歯ブラシ]
エビス[歯ブラシ]の キッチン・調理用品
エビス[歯ブラシ]の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジでごはん一膳炊き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59203077
品番
PS-G9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
電子レンジでごはんがふっくら炊けるお茶碗一杯分(約200g)が炊けるおいしく炊ける2重釜構造。
そのまま食べられるお茶碗型内釜。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約460
使用の目安
つけおき20分・電子レンジ加熱時間6分・蒸らし時間20分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×11×15
耐用温度(℃)
約140