大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
3カ-ユニ ナミイタ ステンキャップスレート コナミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
59279617
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,940
販売価格(税別)
¥
27,218
バスケットに入れる
材質
傘部:ステン304
形状
波板形状:スレート小波63山
寸法S(mm)
首下からストッパーまでの長さ:22.8
仕上
ビス:三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×40
材質(ビス)
ステンレスキャップ※SUS304のステンレスキャップを鉄六角ビスの頭にカシメたものです。