6X16 3カ-W トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59343405 6X16 3カ-W トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59343405 6X16 3カ-W トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59343405

3カ-W トリーマP=3(コンゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(28個) ねじの呼びdM6 注文コード59343405 品番6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする