大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クロメート トリーマP=3(コンゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(31個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
59345031
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
6.9
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0