10X40 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345171 10X40 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345171 10X40 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345171

クロメート トリーマP=3(コンゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) ねじの呼びdM10 注文コード59345171 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法a(mm)10.4 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 寸法dk(mm)16.5 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする