大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-W トリーマP=2(コンゴウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59345880
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,066
販売価格(税別)
¥
10,969
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10