8X12 クロメート トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59347298 8X12 クロメート トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59347298 8X12 クロメート トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59347298

クロメート トリーマP=2(コンゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) ねじの呼びdM8 注文コード59347298 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法a(mm)6.7 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする