大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-3 ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59353589
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,604
販売価格(税別)
¥
24,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
3
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
D1:8×T:0.5