5X10 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353747 5X10 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353747 5X10 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353747

SC-3 ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59353747 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,340
販売価格(税別)
13,945
長さ(mm)10 寸法a(mm)5.2 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金D1:12×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする