大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-3 ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59353799
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,752
販売価格(税別)
¥
7,047
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
5.2
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8