5X12 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354158 5X12 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354158 5X12 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354158

ユニクロ トリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びdM5 注文コード59354158 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,373
販売価格(税別)
5,794
この商品はねじの呼びd・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法A(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする