大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ユニクロ トリーマP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59354298
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)18×1.6