10X25 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354307 10X25 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354307 10X25 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354307

ユニクロ トリーマP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM10 注文コード59354307 品番10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,456
販売価格(税別)
6,778
この商品はねじの呼びd・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法A(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする