12X30 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354350 12X30 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354350 12X30 ユニクロ トリーマP=4 大阪魂 59354350

ユニクロ トリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじの呼びdM12 注文コード59354350 品番12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,598
販売価格(税別)
6,907
この商品はねじの呼びd・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法A(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12 平座金(D1×T)22×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする