大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3-ステンコ トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
59360379
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)