大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
BC トリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(350個)
ねじの呼びd
M5
注文コード
59360546
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,804
販売価格(税別)
¥
6,185
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)10×0.8