大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
BC トリーマP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
59360677
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)18×1.6