6X50 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363057 6X50 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363057 6X50 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363057

ニッケル トリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) ねじの呼びdM6 注文コード59363057 品番6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,503
販売価格(税別)
5,912
この商品はねじの呼びd・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法A(mm)6.1 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする