大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ニッケル トリーマP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじの呼びd
M12
注文コード
59363136
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,191
販売価格(税別)
¥
10,174
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法A(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
平座金
(D1×T)22×2.3