5X40 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363249 5X40 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363249 5X40 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363249

ニッケル トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) ねじの呼びdM5 注文コード59363249 品番5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580
この商品はねじの呼びd・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法A(mm)5.4 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする