8X45 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363267 8X45 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363267 8X45 ニッケル トリーマI=3 大阪魂 59363267

ニッケル トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM8 注文コード59363267 品番8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,669
販売価格(税別)
6,972
この商品はねじの呼びd・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 寸法A(mm)8.4 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする