8X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363809 8X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363809 8X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363809

ステンメッキ トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 59363809 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法A(mm)6.7 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする