大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ステンメッキ トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59363827
品番
8X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,449
販売価格(税別)
¥
6,772
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法A(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8