大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
Sコート ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
M4
注文コード
59366085
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,018
販売価格(税別)
¥
9,107
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法A(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8