4X18 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366119 4X18 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366119 4X18 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366119

Sコート ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びdM4 注文コード59366119 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,050
販売価格(税別)
10,045
この商品はねじの呼びd・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 寸法A(mm)2.3 寸法S(mm)7 寸法e(mm)8.1 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)6.8 ねじの呼びdM4 平座金D1:10×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする