大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
Sコート ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
M5
注文コード
59366189
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,631
販売価格(税別)
¥
12,392
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法A(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8