6X25 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366329 6X25 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366329 6X25 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366329

Sコート ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) ねじの呼びdM6 注文コード59366329 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,727
販売価格(税別)
7,934
この商品はねじの呼びd・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法A(mm)3.7 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びdM6 平座金D1:13×T:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする