8X12 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366399 8X12 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366399 8X12 Sコート ステン トリーマP=1 大阪魂 59366399

Sコート ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM8 注文コード59366399 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
この商品はねじの呼びd・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法A(mm)4.2 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8 平座金D1:18×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする