大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
Sコート ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
59366417
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6