大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
59370861
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,554
販売価格(税別)
¥
8,685
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法A(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6