8X60 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370976 8X60 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370976 8X60 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370976

ドブトリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 59370976 品番 8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,754
販売価格(税別)
6,140
長さ(mm)60 寸法A(mm)4.2 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8 平座金D1:18×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする