大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
59371360
品番
16X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,061
販売価格(税別)
¥
11,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法A(mm)
8.5
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
27.7
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
23
ねじの呼びd
M16
平座金
D1:32×T:2.6