大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-B トリーマP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59374187
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,903
販売価格(税別)
¥
8,094
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)10×0.8