5X16 3カ-B トリーマP=4 大阪魂 59374230 5X16 3カ-B トリーマP=4 大阪魂 59374230 5X16 3カ-B トリーマP=4 大阪魂 59374230

3カ-B トリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59374230 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,236
販売価格(税別)
7,487
長さ(mm)16 寸法A(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする